Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SIDE S.P.A. - SDE2846-S INC.FIS.AL.DIC.D.35 NE S/L

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G4

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522023860

Codice prodotto

SDE2846-S

Cod. produttore

2846-S

Produttore

SDE

Lampada

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G4

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Nero

Tensione nominale

12...12 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

20...20 W

Diametro esterno

70 mm

Altezza/profondità di installazione

75 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello INC.FIS.AL.DIC.D.35 NE S L, faretto / proiettore