SIDE S.P.A. - SDE2826-GU10-S INC.OR.AL.PRES.GU10 NE S/L

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522023051

Codice prodotto

SDE2826-GU10-S

Cod. produttore

2826-GU10-S

Produttore

SDE

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Nero

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

II

Adatto per lampade di potenza

50...50 W

Diametro esterno

90 mm

Altezza/profondità di installazione

87 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello INC.OR.AL.PRES.GU10 NE S L, faretto / proiettore