SICK - SIK1030018 ATM60-D1H13X13

SICK - SIK1030018 ATM60-D1H13X13

SICK

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072967737

Codice prodotto

SIK1030018

Cod. produttore

1030018

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Diametro dell'albero

6...6 mm

Materiale (del corpo)

Alluminio

Grado di protezione (IP)

IP66

ATM60-D1H13X13. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Interfaccia elettrica DeviceNet. Tipo di connessione Adattatore bus con collegamenti a vite per tubi o connettore circolare