SICK - SIK1024081 DME5000-211

SICK - SIK1024081 DME5000-211

SICK

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Risoluzione geometrica - 0.05 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021187215

Codice prodotto

SIK1024081

Cod. produttore

1024081

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione

PNP / NPN

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione

18...18 V

Risoluzione geometrica

0.05 mm

Classe di protezione del laser

Classe 2

Grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di tensione

DC

Temperatura ambiente

-10...-10 °C

DME5000-211. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,15 m ... 150 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade" Oggetto da misurare Riflettore. Risoluzione 0,05 mm ... 5 mm. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 1 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M16, 8 poli