pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C24 ELEMENTO LED ROSSO - XVB7C24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Rosso

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487129295

Codice prodotto

SNRXVB7C24

Cod. produttore

XVB7C24

Produttore

SNR

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione d'esercizio in DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Questo elemento luminoso fa parte della gamma Harmony XVB7, colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo elemento luminoso rosso è progettato come unità di segnalazione che si collega a una base e ad altri elementi luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XVB7C24 è alimentato da 24V ACDC e dispone di un LED ad alta efficienza energetica che emette un segnale luminoso fisso. Dotata di un design semplice e modulare, questa unità agevola l'installazione con una base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Il LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari statidi una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare altri elementi lunminsi, moduli base, segnalatori acustici e moduli per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione ditensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC