TESE ITALY - TSIXUSL4E3BB081N TIPO 4 3 FASCI CORPO810 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Soppressione del raggio possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618632
Codice prodotto
TSIXUSL4E3BB081N
Cod. produttore
XUSL4E3BB081N
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Soppressione del raggio possibile
no
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD
PNP
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore
29.4 mm
Altezza del sensore
977 mm
Lunghezza del sensore
31 mm
Risoluzione
0 mm
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata
no
Parti fornite
Trasmettitore e ricevitore
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
400 mA
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita)
no
Tempo di reazione
3 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica
0 mm
Risoluzione ridotta
sì
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
12 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
24 V
Altezza del campo protetto
810 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
4
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Con codifica dei raggi
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile)
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Lunghezza d'onda del sensore
950 nm
Con blocco di ravvio
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento del corpo, 3 fasci, tipo 4 con 2 uscite PNP. La distanza di rilevamento, da 0 m a 4 m o da 0 m a 12 m, è selezionabile mediante cablaggio. Le barriere fotoelettriche di sicurezza Preventa XUSL4 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il prodotto è fornito con staffe e viti di montaggio.