TESE ITALY - TSIXUSL4E14F136N TIPO 4 14 MM DITA 1360 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Soppressione del raggio possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618267
Codice prodotto
TSIXUSL4E14F136N
Cod. produttore
XUSL4E14F136N
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Soppressione del raggio possibile
no
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD
PNP / PNP
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore
29.4 mm
Altezza del sensore
135 mm
Lunghezza del sensore
31 mm
Risoluzione
14 mm
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata
no
Parti fornite
Trasmettitore e ricevitore
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
400 mA
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita)
no
Tempo di reazione
18 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica
14 mm
Risoluzione ridotta
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
6 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
24 V
Altezza del campo protetto
1360 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
4
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con codifica dei raggi
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile)
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Lunghezza d'onda del sensore
950 nm
Con blocco di ravvio
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
La barriera luminosa di sicurezza XUSL4E di tipo 4 è progettata per la rilevazione delle dita dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 135 fasci luminosi con un'altezza protetta di 1360mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 2,98 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -20°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 3m o da 1m a 6m selezionabile tramite cablaggio.