SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS1NR2 POLO NEUTRO

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS1NR2 POLO NEUTRO

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale di neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481156785

Codice prodotto

SNRVLS1NR2

Cod. produttore

VLS1NR2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio

Terminale di neutro

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa morsettiera neutra può essere aggiunta a un selettore di montaggio su guida DIN VLS3P030R2, VLS3P063R2, VLS3P080R2, VLS3P100R2 o VLS3P125R2. Il blocco neutro può essere montato sul lato destro o sinistro. La tensione di esercizio di questo blocco di messa a terra è 600 Vac 50/60 Hz. Questo blocco neutro ha una corrente nominale di 125 A. I morsetti a vite accettano cavi da 12 AWG a 1 AWG. Il blocco neutro è alto 3,94 . pollici, largo 0,91 pollici e profondo 1,73 pollici. Pesa 0,24 libbre. Questo blocco di messa a terra è omologato cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.