SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG164731 ALIM. ACTASSI 7 SCHUKO+PROT.CC

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG164731 ALIM. ACTASSI 7 SCHUKO+PROT.CC

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Misura di fissaggio - 482.6 mm

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Tipo di collegamento elettrico - Spina CEE 7/4 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485134031

Codice prodotto

SNRVDIG164731

Cod. produttore

VDIG164731

Produttore

SNR

Dimensione di fissaggio

19 pollici

Misura di fissaggio

482.6 mm

Direzione di montaggio

Verticale

Collegamento elettrico

Cavo di collegamento con spina

Tipo di collegamento elettrico

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Lunghezza del cavo

3 m

Numero di prese Schuko

7

Numero di prese con standard francese

7

Numero di prese C13 10A (IEC 60320)

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320)

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320)

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25

0

Numero di altre prese

0

Numero di unità rack

1

Lunghezza

500 mm

Larghezza

490 mm

Altezza

45 mm

Profondità

47 mm

Tensione di alimentazione

230 V

Categoria di sovratensione

2

Filtro antidisturbo

no

Commutabile / Sezionabile

no

SNMP (Simple Network Management Protocol)

no

Con display

no

Valutazione / Analisi

Locale

Con indicazione LED

no

Con fusibile

no

Amperometro

no

Con misurazione della temperatura

no

Con materiale di fissaggio

Pannello 19” in alluminio anodizzato con 7 prese Schuko da 16A e protezione contro le sovratensioni. Dotata dell'innovativo sistema di aggancio rapido Quick Fix. Fornita completa di etichette di identificazione cavi e con cavo di alimentazione da 3 m.