SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA15324 PORTA VETRO PER PRAGMA 3X24

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA15324 PORTA VETRO PER PRAGMA 3X24

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432358860

Codice prodotto

SNRPRA15324

Cod. produttore

PRA15324

Produttore

SNR

Modello

Porta di protezione

Larghezza

500 mm

Altezza

600 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica)

no

Materiale

Acciaio

Tipo di superficie

Verniciato

Colore

Bianco

Grado di protezione (IP)

IP40

Porta vetro per Pragma 3x24moduli. gamma: Pragma - categoria accessori: accessori contenitore - mercato: piccolo terziario, residenziale. Benefici: .. Applicazioni: ..