SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M745 SP.MOB.IP67 3PNT 32A 500V CR

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M745 SP.MOB.IP67 3PNT 32A 500V CR

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3303432009762

Codice prodotto

SNRPKX32M745

Cod. produttore

PKX32M745

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC)

32 A

Numero di poli

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario

7 h

Colore identificativo

Nero

Con invertitore di fase

no

Grado di protezione (IP)

IP67

Sistema di connessione

Morsetto non a vite

Ingresso cavi

Pressacavo

Direzione di inserimento

Lineare

Materiale

Plastica

Conforme alle norme MIL

no

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 500 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 102 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore della presa nero per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 7 h.