SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA33U66B RACK VDA STANDARD 33U 1600X600X600

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA33U66B RACK VDA STANDARD 33U 1600X600X600

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150140127

Codice prodotto

SNRNSYVDA33U66B

Cod. produttore

NSYVDA33U66B

Produttore

SNR

Armadio 19" 33U porta vetro1600X600X600. Armadi 19'' per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato in ambienti di tipo terziario, industriale e attività commerciali. Armadi in lamiera d'acciaio da 24 a 47 unità rack. etto con pre tranciature e chiuso con piastre piene asportabili. colore grigio RAL 7035 e nero RAL 9011. porta frontale trasparente con vetro di sicurezza spessore 4 mm, reversibile, angolo di apertura 180°, serratura n° 333. pannelli laterali e posteriore a montaggio e smontaggio rapido. piedini regolabili già montati. due montanti 19'' in acciaio trattato con possibilità di regolazione in profondità foratura 9.5 mm2.