Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF20850T SF PTA TRASP NO PIAST. 2000X800X500

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF20850T SF PTA TRASP NO PIAST. 2000X800X500

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485118673

Codice prodotto

SNRNSYSF20850T

Cod. produttore

NSYSF20850T

Produttore

SNR

Larghezza

800 mm

Altezza

2000 mm

Profondità

500 mm

Materiale

Acciaio

Colore

Grigio

Modello da parete da terra

Montaggio a parete

no

Con piastra di montaggio

no

Numero di porte

1

Con porta trasparente

Con porta di ventilazione

no

Con porta posteriore

no

Numero di serrature

1

Grado di protezione (IP)

IP55

SF spaziale per cassetta senza piastra di montaggio - Montato - 2000x800x500 mm. Categoria : Cassetta anta trasparente. Applicazione dispositivo: Multifunzione. Montaggio cassetta : Possibilità di accoppiare le cassette. Tipo di struttura : Montanti perforati con passo di 25 mm. Accessibilità per uso: Anteriore, Lato sinistro, Posteriore, Lato destro. Larghezza nominale cassetta: 800 mm. Certificazioni prodotto: BV, CUL, DNV (Det Norske Veritas), UL