SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF12840P SF PTA PIENA 1200X800X400

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF12840P SF PTA PIENA 1200X800X400

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485117409

Codice prodotto

SNRNSYSF12840P

Cod. produttore

NSYSF12840P

Produttore

SNR

Larghezza

800 mm

Altezza

1200 mm

Profondità

400 mm

Materiale

Acciaio

Tipo di superficie

Verniciatura a polveri

Colore

Grigio

Numero RAL

7035

Modello da parete da terra

Montaggio a parete

Accoppiabile

Con piastra di montaggio

Piastra di montaggio regolabile in profondità

Montaggio incassato a parete

no

Fissaggio al palo

no

Numero di porte

1

Con porta trasparente

no

Con porta di ventilazione

no

Con porta posteriore

no

Numero di serrature

1

Adatto per montaggio metrico

Installabile all'esterno

no

Tetto inclinato

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica)

no

Resistenza agli urti

IK10

Grado di protezione (IP)

IP55

Armadio Spacial SF con porta piena 1200x800x400. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SF - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - altezza nominale cassetta: 1200 mm - larghezza nominale cassetta: 800 mm -profondità nominale cassetta: 400 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 piastra di montaggio, 1 porta, 1 sistema di chiusura con maniglia per porta, 1 struttura, 1 tetto, 2 Guide di scorrimento, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..