SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1K6 CONDIZ OUTDOOR 1600W 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3606480676833
Codice prodotto
SNRNSYCUHD1K6
Cod. produttore
NSYCUHD1K6
Produttore
SNR
Modello
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
230...230 V
Tensione di alimentazione DC
0...0 V
Tipo di tensione
AC
Velocità di giri controllata
no
Con regolatore di temperatura
sì
Funzione master / slave
sì
Con funzione di riscaldamento
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C
1600 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento
55...55 °C
Larghezza
405 mm
Altezza
999 mm
Profondità
237 mm
Condizionatore per armadi Schneider Electric tipo/modello CONDIZ OUTDOOR 1600W 230V