



SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SP145 2 LATERALI SF 1400X500

Cod. prodotto SNRNSY2SP145
Cod. produttore NSY2SP145
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606485119823
Codice prodotto
SNRNSY2SP145
Cod. produttore
NSY2SP145
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale
sì
Adatto come pannello posteriore
no
Profondità per installazione dell'armadio
500 mm
Materiale
Acciaio
Larghezza
500 mm
Altezza
1400 mm
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con ingresso cavi
no
Con serratura
no
Spacial SF - Pannelli laterali con fissaggio esterno. 1399 x 500 mm. Applicazione multifunzione. Accessorio per cassetta. Montaggio su lati. Fissaggio con viti prigioniere, dall’esterno della cassetta. Acciaio, superficie in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. 2 pannelli laterali con elementi di fissaggio inclusi.