SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3380-0414 PLACCA CTL TIRANTE BAGNOANTR SYSM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tirante
Iscrizione - Nessuno
Simbolo tattile/senza barriere - no
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002013938
Codice prodotto
SNRMTN3380-0414
Cod. produttore
MTN3380-0414
Produttore
SNR
Modello
Tirante
Iscrizione
Nessuno
Simbolo tattile/senza barriere
no
Utilizzo
Interruttore / Pulsante
Adatto per accoppiamento con comandi bus
no
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Antracite
Numero RAL (affine)
7024
Con casella di testo
no
Con lente / simbolo intercambiabile
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Copritasto per serie civili Schneider Electric tipo/modello PLACCA CTL TIRANTE BAGNOANTR SYSM