pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04108 POWERCLIP 125A 4P L750 - LVS04108

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04108 POWERCLIP 125A 4P L750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 750 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430041085

Codice prodotto

SNRLVS04108

Cod. produttore

LVS04108

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

125 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

750 mm

Flessibile:

no

Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 4 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 125 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 8,5 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 20 kA. La barra collettrice è lunga 750 mm.