Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432600 MANOVRA ROTAT.RINV.ROSSA NSX400/630

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432600 MANOVRA ROTAT.RINV.ROSSA NSX400/630

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020360

Codice prodotto

SNRLV432600

Cod. produttore

LV432600

Produttore

SNR

Con asse prolungato

Con bloccaporta

Chiudibile a chiave

Con manopola rosso / gialla

LV432600 è una manovra rotativa rinviata per i dispositivi Compact NSX 400/630, e PowerPact Multistandard L-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una maniglia rossa sulla parte anteriore gialla. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 185 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.