SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426718 NSXM 25KA VIGI 160A 4P EVERLINK

Cod. prodotto SNRLV426718
Cod. produttore LV426718
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...160 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3606481311344
Codice prodotto
SNRLV426718
Cod. produttore
LV426718
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz
25 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)
63...160 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Numero di poli
4
Tensione nominale
440...440 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo
94.5...1600 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo
2000...2000 A
Protezione differenziale integrata
sì
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Adatto al montaggio su guida DIN
sì
Montaggio su barra DIN opzionale
no
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato
no
Posizione del collegamento al circuito principale
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza
sì
Motorizzazione integrata
no
Motorizzazione opzionale
no
Grado di protezione (IP)
IP40
LV426718 è un interruttore automatico differenziale Compact NSXm con unità di controllo Micrologic Vigi 4.1, 160 A, 25 kA a 415 VCA. È progettato per tutte le applicazioni standard in BT. Fornisce una protezione integrata contro le dispersioni a terra per i sistemi di distribuzione alimentati da trasformatori. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.