SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K06Q706 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K06Q706 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110885682

Codice prodotto

SNRLJ8K06Q706

Cod. produttore

LJ8K06Q706

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore

Avviamento inverso

Con sganciatore di cortocircuito

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

0.55 kW

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)

1...1 A

Grado di protezione (IP)

IP65

Teleinvertitore in cassetta, TeSys LJ8-K, 0,63...1A, Bobina 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LJ - nome abbreviato: LJ8K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: control transformer, interruttore, reversing contactor - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante stop nero O, selector switch 2 positions start nero I-II. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..