Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ93 RIDUTTORE

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ93 RIDUTTORE

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3389110553314

Codice prodotto

SNRKZ93

Cod. produttore

KZ93

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Anello di riduzione per conversione foro da Ø 30,5mm a Ø 22,5mm, serie 50 pz.. gamma prodotto: Harmony K - descrizione accessori: adattatore di montaggio - categoria accessori: accessori di montaggio - accessori / destinazione elementi: per adattamento foro di fissaggio da Ø 30.5 mm a Ø 22.5 mm. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....