SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003Q COMMUTATORE 20A 3 POSIZIONI+0 1P

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003Q COMMUTATORE 20A 3 POSIZIONI+0 1P

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 -

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110478334

Codice prodotto

SNRK2C003Q

Cod. produttore

K2C003Q

Produttore

SNR

Modello

Commutatore multiplo

Numero di poli

1

Con posizione 0

Corrente ininterrotta nominale Iu

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

4 kW

Idoneo per montaggio frontale

Idoneo per montaggio su guida DIN

no

Idoneo per il montaggio intermedio

Dispositivo completo di custodia

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Commutatore, 1 POLO, 45°, 20A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....