SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H004UCH COMMUTATORE 12A 1-0-2 4P

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H004UCH COMMUTATORE 12A 1-0-2 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione 0 -

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110978582

Codice prodotto

SNRK1H004UCH

Cod. produttore

K1H004UCH

Produttore

SNR

Modello

Interruttore

Numero di poli

4

Con posizione 0

Con ritorno in posizione 0

no

Corrente ininterrotta nominale Iu

12 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V

3.3 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

1.5 kW

Grado di protezione IP frontale

IP65/IP67

Numero di contatti ausiliari NC

0

Numero di contatti ausiliari NO

0

Numero di contatti ausiliari in scambio

0

Idoneo per fissaggio a pavimento

no

Idoneo per montaggio frontale

Idoneo per montaggio su guida DIN

no

Idoneo per il montaggio intermedio

Dispositivo completo di custodia

Tipo di elemento di controllo

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K1 di Schneider Electric ha 4 poli (4P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "2 - 0 - 1" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.