Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D002U COMMUTATORE 12A 1-0-2 2P

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione 0 -

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110443752

Codice prodotto

SNRK1D002U

Cod. produttore

K1D002U

Produttore

SNR

Modello

Interruttore

Numero di poli

2

Con posizione 0

Con ritorno in posizione 0

no

Corrente ininterrotta nominale Iu

12 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V

3.3 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V

1.5 kW

Grado di protezione IP frontale

Altri

Numero di contatti ausiliari NC

0

Numero di contatti ausiliari NO

0

Numero di contatti ausiliari in scambio

0

Idoneo per fissaggio a pavimento

no

Idoneo per montaggio frontale

no

Idoneo per montaggio su guida DIN

no

Idoneo per il montaggio intermedio

no

Dispositivo completo di custodia

no

Tipo di elemento di controllo

Altri

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Interruttore rotativo, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRK1D002U - COMMUTATORE 12A 1-0-2 2P