SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2SN24 LAMPADA 220V ROSSA

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2SN24 LAMPADA 220V ROSSA

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di spie luminose - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Tipo di attacco lampada - Altri

  • Con lampada -

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110487169

Codice prodotto

SNRGV2SN24

Cod. produttore

GV2SN24

Produttore

SNR

Numero di spie luminose

1

Colore della lente

Rosso

Tipo di attacco lampada

Altri

Con lampada

Tensione di esercizio nominale Ue

220...240 V

Tipo di tensione

AC

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Forma dell'elemento di comando / segnalazione

Tondo

Tipo di lente

Piatta

Diametro del foro

17 mm

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Colore dell'anello frontale

Nero

Grado di protezione (IP)

IP55

Lampada rossa 380-440 V. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: lampada spia. Benefici: .. Applicazioni: ..