SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1GD3 INT.SEZ. 3X63A 00C

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1GD3 INT.SEZ. 3X63A 00C

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 750 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Adatto per fusibili - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110253900

Codice prodotto

SNRGS1GD3

Cod. produttore

GS1GD3

Produttore

SNR

Versione come interruttore generale

no

Versione come interruttore di sicurezza

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC

750 V

Corrente ininterrotta nominale Iu

63 A

Adatto per fusibili

Altri

Numero di poli

3

Con controllo fusibili

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento

no

Idoneo per montaggio frontale

no

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar)

Tipo di elemento di controllo

Manopola a leva lunga

Versione interruttore di arresto di emergenza

no

Grado di protezione IP frontale

IP20

Corpo int. sez. con fusibile GS1, TeSys GS, 3 poli, DIN, 63A. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys GS - nome abbreviato: GS1G - applicazione: protezione - descrizione poli protetti: 3t - tipo e composizione contatti: 3 NO - Corrente nominale di impiego [Ie]: 40 Aa 440 V 2 poli in serie per fase su DC-23A, 40 Aa 440 V 2 poli in serie per fase su DC-23B, 63 Aa 400 V su AC-23A, 63 Aa 400 V su AC-23B, 63 Aa 500 V su AC-23A, 63 Aa 500 V su AC-23B, 63 Aa 690 V su AC-23A, 63 Aa 690 V su AC-23B - tipo fusibile: DIN - tipo di rete: CA, CC - frequenza di rete: 50/60 Hz. Benefici: Per una protezione affidabile e per una disconnessione assolutamente sicura. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni considerevoli alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che perdite rilevanti per la produzione.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici, ecc:, Offrono funzione di apertura e chiusura sottocarico, disconnessione di sicurezza e protezione da sovraccarico di tutti i circuiti elettrici a bassa tensione., Sono particolarmente adatti alla protezione e alla commutazione dei circuiti principali in entrata su quadri elettrici, incluso arresto d'emergenza....