SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1 CASSETTA VUOTA TAGLIA 1 - DE1DS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 88 mm
Altezza - 166 mm
Profondità - 120 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
TeSys
EAN
3389110087048
Codice prodotto
SNRDE1DS1
Cod. produttore
DE1DS1
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
88 mm
Altezza:
166 mm
Profondità:
120 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Starter integrati TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 fino a 5,5kW a400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D09-D12 e di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Parte di ricambioper gli starter integrati TeSys da LE1D09xx a LE1D12xx. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.


