pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1590 POWERTAG ROPE 200A - 3P/3P+N - A9MEM1590

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1590 POWERTAG ROPE 200A - 3P/3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 200 A

  • Corrente massima (Imax) - 200 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481595287

Codice prodotto

SNRA9MEM1590

Cod. produttore

A9MEM1590

Produttore

SNR

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

200 A

Corrente massima (Imax):

200 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

100...277 V

Tensione nominale (Un) L-L:

173...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

Tecnica di innesto

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Senza

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

3 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Larghezza:

18 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

67.5 mm

Altezza:

105 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Firma EDL40:

no

PowerTag Energy R200 3P/3P+N è un sensore di energia con comunicazione wireless. La versione Rope è dedicata alle reti 3P e 3P+N fino a 200 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, reattiva e apparente, della potenza attiva, reattiva e apparente, della corrente, della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di essere spento. PowerTag Energy R200 è conformealla norma IEC 61557-12. È un PMD-II/DD/K70/1. Le prestazioni sono in classe 1. La corrente massima Imax è 200 A. La corrente di Base Ib è 30 A. La corrente di saturazione è 400A e la corrente di avvio Ist è 120 mA. Le tensioni nominali Un fase-neutro vanno da 100 a 277VAC +/- 20% e fase-fase vanno da 173 a 480VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 3 VA. Può essere montato su barre di distribuzione nude o isolate o su cavi. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 360 g. Il grado di protezione è IP20 (IP40 lato anteriore) e IK05. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC