SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40401 SPD IPRD40R 4P 15KA RIPORT. ESTR. TIPO 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Tensione nominale AC - 350 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Tensione massima FV (Fotovoltaico) - 400 V
Livello di protezione - 1.6 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3606480506338
Codice prodotto
SNRA9L40401
Cod. produttore
A9L40401
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20)
15 kA
Tensione nominale AC
350 V
Tensione massima continuativa AC
350 V
Tensione massima FV (Fotovoltaico)
400 V
Livello di protezione
1.6 kV
Livello di protezione N-PE
1.6 kV
Fusible di backup integrato
no
Metodo di montaggio
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura
Distanziale modulare 8 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido)
25 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare)
16 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza
sì
Segnalazione su apparecchio
Ottico
Classe di prova tipo 2
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
SPD iPRD40 4P 15kA riport. estr. Tipo 2. Gamma: Acti 9 . Nome del prodotto: Acti 9 iPRD. Nome abbreviato: IPRD. Tipo di prodotto o componente: Sistema antifulmine con cartuccia inseribile. Applicazione: Distribuzione. Numero di poli: 4P. Segnalazione remota: Con. Tipo limitatore sovratensioni: Rete distribuzione elettrica. Sistema di messa a terra: TN-C . Composizione contatti segnale: 1 SD (1 C/O).