pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA - 33863

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

  • Adatto per disgiuntore -

  • Adatto per sezionatore di carico - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430338635

Codice prodotto

SNR33863

Cod. produttore

33863

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

no

È una manovra rotativa nera diretta per i dispositivi Compact NS630b a 1600. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La manovra rotativa è un accessorio di controllo anteriore. Vanta gradi di protezione IP40 e IK07. Può essere bloccata nella posizione di spegnimento (OFF) da uno a tre lucchetti, diametro hasp da 5 a 8 mm (non forniti).