Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33842 MODULO COM MODBUS NS P MOBILE

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33842 MODULO COM MODBUS NS P MOBILE

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430338420

Codice prodotto

SNR33842

Cod. produttore

33842

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Componente di sistema

Grado di protezione (IP)

IP40

Con separazione di potenziale

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato

no

Possibilità di montaggio su guida

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

54 mm

Altezza

90 mm

Profondità

58 mm

Modulo COM Modbus, Per NS630b..1600manuale estraibile. nome abbreviato: Modbus COM - tipo di prodotto o componente: modulo di comunicazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..