SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33552 NS800N FISSO ANT 3P MLOGIC 5.0

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33552 NS800N FISSO ANT 3P MLOGIC 5.0

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 320...800 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo - 1.5...10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430335528

Codice prodotto

SNR33552

Cod. produttore

33552

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu

800 A

Tensione nominale

690...690 V

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz

50 kA

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)

320...800 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo

1.5...10 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo

1600...12000 A

Tipo di dispositivo

Esecuzione Fissa

Protezione differenziale integrata

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Adatto al montaggio su guida DIN

no

Montaggio su barra DIN opzionale

no

Numero di contatti ausiliari NC

0

Numero di contatti ausiliari NO

0

Numero di contatti ausiliari in scambio

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile

Con sganciatore di minima tensione integrato

no

Numero di poli

3

Tipo di elemento di controllo

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza

Motorizzazione integrata

no

Motorizzazione opzionale

Grado di protezione (IP)

IP40

Interruttore Compact NS800N, Micrologic 5,0, 800A, 3 poli 3d. gamma: Compact - gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - nome abbreviato: Compact NS800N - applicazione: distribuzione - descrizione poli protetti: 3t - tipo di rete: CA - calibro interruttore: N - categoria di utilizzazione: category B - nome sganciatore: Micrologic 5.0 - tecnologia sganciatore: elettronico. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..