SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33260 NS1600N FISSO 3P SENZA MLOGIC

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33260 NS1600N FISSO 3P SENZA MLOGIC

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Protezione differenziale integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430332602

Codice prodotto

SNR33260

Cod. produttore

33260

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu

1600 A

Tensione nominale

690...690 V

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz

50 kA

Tipo di dispositivo

Esecuzione Fissa

Protezione differenziale integrata

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su guida DIN

no

Montaggio su barra DIN opzionale

no

Numero di contatti ausiliari NC

0

Numero di contatti ausiliari NO

0

Numero di contatti ausiliari in scambio

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile

no

Con sganciatore di minima tensione integrato

no

Numero di poli

3

Posizione del collegamento al circuito principale

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza

no

Motorizzazione integrata

no

Motorizzazione opzionale

no

Grado di protezione (IP)

IP30

Interruttore Compact NS1600N, 3 poli, Fisso, S/sganciatore. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Compact NS1600N - applicazione: distribuzione - nome interruttore: Compact NS1600N - tipo di rete: CA - calibro interruttore: N - categoria di utilizzazione: category B. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..