SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31130 INS400 FISSO ANT 3P MAN ROSSA - 31130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 200 kW
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
371 kg CO₂eq
EAN
3303430311300
Codice prodotto
SNR31130
Cod. produttore
31130
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
200 kW
Numero di poli:
3
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40