pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16752 ID 4P 40A 30MA CL.B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430167525

Codice prodotto

SNR16752

Cod. produttore

16752

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Differenziale tipo:

B

Selettivo:

no

Corrente nominale di breve durata Icw:

80 kA

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Interruttore differenziale in classe B, assicura la protezione specifica degli impianti trifase e delle persone anche in presenza di correnti di guasto di tipo continuo su reti alimentate da: •regolari e variatori di velocità trifase, • inverter e caricabatterie trifase. • UPS trifase. Il loro utilizzo è necessario per le applicazioni alimentate in trifase quando gli apparecchi di classe I installati a valle dell'interruttore ID possono produrre correnti di guasto con componenti continue.