pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 TEMPORIZZATORE REGOLABILE MIN - 15363

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 TEMPORIZZATORE REGOLABILE MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 68 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430153634

Codice prodotto

SNR15363

Cod. produttore

15363

Produttore

SNR

Funzione:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

10 A

Ritardo di caduta:

1...7 min

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Senza

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Commutazione ritardata:

Senza

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1300 VA

Temporizzatore MIN Larghezza di 18 mm (2 moduli da 9 mm). Chiusura e successiva apertura di un contatto in un tempo determinato. Ritardo regolabile da 1 a 7 minuti. Circuito di controllo con pulsante collegato standard o luminoso 230V. Possibilità di esclusione manuale.