SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10514 QUADRO ACS PORT IP65 4 PRESE INC

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10514 QUADRO ACS PORT IP65 4 PRESE INC

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 3

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430105145

Codice prodotto

SNR10514

Cod. produttore

10514

Produttore

SNR

Modello

Armadio di distribuzione finale mobile

Tensione nominale

230 V

Corrente nominale

16 A

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P

3

Corrente nominale dell'interruttore principale

16 A

Grado di protezione (IP)

IP65

Versione portatile per prese IEC309. Quadro ASC portatile IP65. 16A 2P+T a 230V IEC309, 10/16A 3P+T a 400V IEC309. Grado di protezione: secondo norme CEI EN 60529: IP65, Grado di protezione contro gli impatti meccanici: secondo norme CEI EN 50102: IK09. Resitenza al fuoco e al calore anomalo secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C. Isolamento completo secondo norme CEI 64-8 e CEI EN 60439-1. Marchio: IMQ. Apparecchiature di protezione: Interruttori differenziali classe AC, In 30mA. Interruttori magnetotermici 6000A (CEI EN 60898). 10 kA (CEI EN 60947-2) curva C. Dotazione: 5 metri di cavo alimentazione tipo H07RN-F. Supporto metallico ripiegabile (per versione portatile). Quadri portatili con prese IEC309, completi di cavo tipo H07RN-F, lungo 5 metri, spina volante per l’alimentazione e telaio pieghevole di supporto.