SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10345 MUREVA ENCLOSURES QUADRO IP65 3X18 54MOD - 10345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 kg CO₂eq
EAN
3303430103455
Codice prodotto
SNR10345
Cod. produttore
10345
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
88 mm
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
610 mm
Larghezza:
448 mm
Profondità:
160 mm