pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10343 MUREVA ENCLOSURES QUADRO IP65 2X18 36MOD - 10343

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430103431

Codice prodotto

SNR10343

Cod. produttore

10343

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

18

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

88 mm

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Grigio

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

460 mm

Larghezza:

448 mm

Profondità:

160 mm

Mureva stagno è un centralino a parete per dispositivi modulari. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 47 W. La correntenominale In è fino a 90 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 448 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.