SCAME PARRE SPA - SCA657.6935-213 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636204963
Codice prodotto
SCA657.6935-213
Cod. produttore
657.6935-213
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
4
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
5
Interruttore principale:
Nessuno
Profondità:
380 mm