pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.7926-714 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.7926-714 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 365 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636209807

Codice prodotto

SCA656.7926-714

Cod. produttore

656.7926-714

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

290 mm

MBOX2 morsett.+emergenza pr. s/fusibili. Serie commerciale: Serie MBOX2. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° prese. 2P+T 16A (*): 4. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 2. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW. N° int. magn. 1P 16A: 4 .