SCAME PARRE SPA - SCA656.0926-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Larghezza - 365 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 440 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636217758
Codice prodotto
SCA656.0926-000
Cod. produttore
656.0926-000
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm
IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA


