pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.0026-000L QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.0026-000L QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Larghezza - 365 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 440 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636259826

Codice prodotto

SCA656.0026-000L

Cod. produttore

656.0026-000L

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

290 mm

IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA 6 OPTIMA + KIT LUCE