pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA563.16861 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA563.16861 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636156781

Codice prodotto

SCA563.16861

Cod. produttore

563.16861

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.