pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636244693

Codice prodotto

SCA418.3267F

Cod. produttore

418.3267F

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

68 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

90 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso diritta conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a molla. Flangia 70x87