SCAME PARRE SPA - SCA413.63676 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
6 PZ
EAN
8001636013930
Codice prodotto
SCA413.63676
Cod. produttore
413.63676
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


