pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA335.1605 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA335.1605 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636053998

Codice prodotto

SCA335.1605

Cod. produttore

335.1605

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite