pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21R-T21T21 COLONNINA CA 2 CONNETTORI RFID T2 3,7KW - 204.CA21R-T21T21

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21R-T21T21 COLONNINA CA 2 CONNETTORI RFID T2 3,7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Larghezza - 385 mm

  • Altezza - 1.51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636290591

Codice prodotto

SCA204.CA21R-T21T21

Cod. produttore

204.CA21R-T21T21

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Larghezza:

385 mm

Altezza:

1.51 mm

Profondità:

263 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 400V 3P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 2m