Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.GE2002 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 2P IP65

SCAME PARRE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Versione inverter - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636189864

Codice prodotto

SCA590.GE2002

Cod. produttore

590.GE2002

Produttore

SCA

Versione come interruttore generale

Versione interruttore per manutenzione / riparazione

Versione come interruttore di sicurezza

Versione interruttore di arresto di emergenza

no

Versione inverter

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC

690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu

20 A

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V

20 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw

0 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V

9 kW

Potenza di commutazione a 400 V

9 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq

10 kA

Numero di poli

2

Tipo di dispositivo

Apparecchio completo di custodia

Colore dell'elemento di comando

Nero

Tipo di elemento di controllo

Manopola a rotella

Interbloccabile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale

Connessione a vite

Grado di protezione IP frontale

IP65

Sezionatore tipo/modello Scame Parre 590.GE2002 - INT. DI MANOVRA SEZ. 20A 2P IP65